3510000605 Hängewaage bis 100 kg Ablesbarkeit 200 g
Hängewaage bis 100 kg Ablesbarkeit 200 g
Siehe technische InformationenReferenzen
Kern & Sohn:9900009751
Rubix:1010981
EAN:4332163424383
Produktdetails : 3510000605 Hängewaage bis 100 kg Ablesbarkeit 200 g
Hängewaage Typ HCB mit Edelstahl-Karabiner • Display: LCD mit Ziffernhöhe 12 mm • Aufhängungen: Edelstahl-Karabiner, Öffnung 15 mm, Edelstahl-S-Haken, Öffnung 25 mm • Stromversorgung: Batterien AA (3x1,5 V), Betriebsdauer ca. 300 Std. (im Lieferumfang enthalten) • Automatische Abschaltung: ohne Laständerung, Auto-off nach 3 Minuten zur Batterieschonung, manuell abschaltbar • Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige "eingefroren" werden • Funktionen: Wiegen, Tarieren • Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf "0“ bei belasteter Waage Hinweis: Handliches, platzsparendes und präzises Messgerät mit Edelstahl-Karabiner.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


