125.012-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø 12 mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:125.012-12
Rubix:340115
Hersteller:109278
EAN:4047322023153




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | für schlauch-außen-ø 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 125.012-12 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø 12 mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L = 18,8 mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | für schlauch-außen-ø 12 mm |
| Profil | l-steckverschraubung, drehbar |
| Anschluss 2 | gewinde g 1/2 außen |
| Typ | l-steckverschraubung »blaue serie« |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std