C02251638 Gerade Einschraubverschraubung, 16 - G3/8 Pneufit C
Gerade Einschraubverschraubung, 16 - G3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C02251638
Rubix:305825
Hersteller:C02251638


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: pbt (schwarz); dichtungen und o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindegehäuse: vernickeltes messing; entriegelungs- und sicherungsring: pom; greifring: edelstahl; kragen: zink-druckguss; gewindebeschichtung: chemitech g-175l |
|---|---|
| Anschluss 1 | iso thread g 3/8 (bspp) |
Produktdetails : C02251638 Gerade Einschraubverschraubung, 16 - G3/8 Pneufit C
Gerade Einschraubverschraubung 16 - G3/8 Pneufit C
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 16 - G3/8 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse: pbt (schwarz); dichtungen und o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindegehäuse: vernickeltes messing; entriegelungs- und sicherungsring: pom; greifring: edelstahl; kragen: zink-druckguss; gewindebeschichtung: chemitech g-175l |
|---|---|
| Anschluss 1 | iso thread g 3/8 (bspp) |
| Profil | gerader push-in-steckverbinder (gerader adapter) |
| Anschluss 2 | push-in fitting for ø 16 mm tube |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std