Rillenkugellager SKF 362060, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 140 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Y-Lager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:362060
Rubix:216610
Hersteller:38953
EAN:7316570598377




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 140 mm |
Produktdetails : 362060 (SKF) Kugellager mehrreihig (Doktorlager) SKF
Spannringlager (auch SKF Y-Lager) basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern der Reihen 62 und 63 und haben eine kugelige Außenringmantelfläche sowie in den meisten Fällen einen verbreiterten Innenring mit einer Sicherungsvorrichtung für die schnelle und einfache Montage auf der Welle.
Rakellager, zylindrisch
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4188,4 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 140 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 362060 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.192,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.609,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen