Rillenkugellager SKF 6201-2RSH/C3VT376, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6201-2RSH/C3VT376
Rubix:956622
Hersteller:190833
EAN:7316572116418
6201-2RSH/C3VT376 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6201-2RSH/C3VT376 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36,5 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6201
Werkstoffstahl
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
12,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,54 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an