KL XPZ1137/3VX450 QUAD-POWER IV GATES Keilriemen QUAD POWER 4 GATES

XPZ750 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:XPZ1137/3VX450 QUAD-POWER 4
Rubix:2490827
Hersteller:964301137
EAN:5400608115444
KL XPZ1137/3VX450 QUAD-POWER IV GATES Keilriemen QUAD POWER 4 GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxpz
Richtlänge1137 mm
Außenlänge1150 mm

Produktdetails : KL XPZ1137/3VX450 QUAD-POWER IV GATES Keilriemen QUAD POWER 4 GATES


Keilriemen Quad Power 4, XPZ750 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpz
Richtlänge1137 mm
Außenlänge1150 mm
10,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,54 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage