XPB3350 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
XPB1400 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:XPB3350/5VX1320 QUAD-POWER 4
Rubix:1900604
Hersteller:964503350
EAN:5414465973970



Produktdetails : XPB3350 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Keilriemen Quad Power 4, XPB1400 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpb |
|---|---|
| Richtlänge | 3350 mm |
| Außenlänge | 3372 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort