XPB2060 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 2060 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:XPB2060MC - 889808
Rubix:2975441
Hersteller:889808
EAN:3660338423611
XPB2060 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 2060 Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilxpb
Richtlänge2060 mm
Außenlänge2082 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPB2060 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 2060 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpb
Richtlänge2060 mm
Außenlänge2082 mm
Obere Breite16 mm
Höhe13 mm
31,93 exkl. MwSt.
/ Stück
38,00 inkl. MwSt.