XPB2410 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPB1400 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:XPB2410/5VX953 QUAD-POWER 4
Rubix:1900593
Hersteller:964502410
EAN:5414465973604
XPB2410 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4
Technische Zusammenfassung
Profilxpb
Richtlänge2410 mm
Außenlänge2432 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPB2410 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPB1400 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpb
Richtlänge2410 mm
Außenlänge2432 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,08 exkl. MwSt.
/ Stück
51,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std