XPZ837 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 837 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:XPZ837MC - 889960
Rubix:2975594
Hersteller:889960
EAN:3660338425134

Produktdetails : XPZ837 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 837 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpz |
|---|---|
| Richtlänge | 837 mm |
| Außenlänge | 850 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std