XPB2800 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPB1400 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:XPB2800/5VX1108 QUAD-POWER 4
Rubix:1957377
Hersteller:964502800
EAN:5414465973789
XPB2800 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Technische Zusammenfassung

Profilxpb
Richtlänge2800 mm
Außenlänge2814 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPB2800 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPB1400 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpb
Richtlänge2800 mm
Außenlänge2814 mm
Obere Breite16 mm
Höhe13 mm
Innenlänge2740 mm
Seriequad-power 4
Querschnittxpb/5vx
NormISO 1813; ARPM IP-3-2; ARPM IP-3-3; ATEX (DIRECTIVE 2014/34/UE); REACH; ROHS 2
51,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen