XPZ762 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 762 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:873550
Mecaline:XPZ762MC - 889955
Rubix:2975589
Hersteller:889955
EAN:3660338425080
XPZ762 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 762 Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilxpz
Richtlänge762 mm
Außenlänge775 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPZ762 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPZ 762 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpz
Richtlänge762 mm
Außenlänge775 mm
Obere Breite10 mm
Höhe8 mm
6,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,59 € inkl. MwSt.