XPA1332 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1332 Mecaline
Keilriemen CRE
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:864542
Mecaline:XPA1332MC - 889700
Rubix:2975332
Hersteller:889700
EAN:3660338422539

Produktdetails : XPA1332 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPA 1332 Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xpa |
|---|---|
| Richtlänge | 1332 mm |
| Außenlänge | 1350 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std