XPB2120 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 2120 Mecaline

Keilriemen CRE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:XPB2120MC - 889809
Rubix:2975442
Hersteller:889809
EAN:3660338423628
XPB2120 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 2120 Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilxpb
Richtlänge2120 mm
Außenlänge2142 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPB2120 (MECALINE) Keilriemen formgezahnt XPB 2120 Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilxpb
Richtlänge2120 mm
Außenlänge2142 mm
Obere Breite16 mm
Höhe13 mm
32,99 exkl. MwSt.
/ Stück
39,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std