XPA2120 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPA925 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:XPA2120 QUAD-POWER 4
Rubix:1900547
Hersteller:964402120
EAN:5414465972362
XPA2120 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Technische Zusammenfassung

Profilxpa
Richtlänge2120 mm
Außenlänge2138 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA2120 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPA925 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpa
Richtlänge2120 mm
Außenlänge2138 mm
Obere Breite13 mm
Höhe10 mm
Innenlänge2081 mm
26,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen