WOMEN’S SUPERIOR POLO NAVY XL PP6260140XL, Polo, seitl. Schlitze, Piqué, Baumw., 220 g/m²
Women´s Superior Polo-Shirt
Siehe technische InformationenReferenzen
promodoro®:4005F54XL
Rubix:2711326
Produktdetails : WOMEN’S SUPERIOR POLO NAVY XL PP6260140XL, Polo, seitl. Schlitze, Piqué, Baumw., 220 g/m²
Hervorragend geeignet für jede Art der Veredelung
● Material: 100 % Baumwolle, gekämmft
● FEines Piqué
● Gewicht: 220 g/m²
● Hochwertige, eingefasste Knopfleiste mit 3 Knöpfen Ton in Ton
● Offene Armabschlüsse
● Seitenschlitze
● Schmaler, körperbetonter Schnitt
● Waschtemperatur: 60 °C, trocknergeeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: 100 % Baumwolle, gekämmft
● FEines Piqué
● Gewicht: 220 g/m²
● Hochwertige, eingefasste Knopfleiste mit 3 Knöpfen Ton in Ton
● Offene Armabschlüsse
● Seitenschlitze
● Schmaler, körperbetonter Schnitt
● Waschtemperatur: 60 °C, trocknergeeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
navy, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | xl |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

