Referenzen
Dichtomatik:67121790
Rubix:3202860
Hersteller:67121790


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Höhe | 12 mm |
Produktdetails : 130X145X9 AM43 FKM 90 Abstreifer Stahl AM43
Stärken
-Einfach wirkend
Vorstehende Abstreiferlippe
Metallwinkelring
Vorstehende Abstreiferlippe
Metallwinkelring
Anwendungen
Hydraulik;Standard-Zylinder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 103 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | fkm |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen