00517-620-01 GR. 4XL MARINE Winterkombination Thule 52% BW/48% Nylon
Winterkesselanzug Thule navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00517-620-01-4XL
Rubix:1841694
EAN:5708628147927

Produktdetails : 00517-620-01 GR. 4XL MARINE Winterkombination Thule 52% BW/48% Nylon
Bearnylon®, ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material, Kunstpelzfutter am Körper und Steppfutter in den Beinen und Ärmeln, Durchgriff zur Hose darunter an beiden Seiten, elastisches Material am Rücken für erhöhte Bewegungsfreiheit, extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss
THULE Winterkombination marine Gr.4XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2720 g |
|---|---|
| Größe | 4xl |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Norm | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Werkstoff | baumwolle/nylon |
| Wasserfestigkeit | ja |
| Farbe | marineblau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
239,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
