10090-194-09 GR. M SCHWARZ Winterhose Louisville 100% PE

Winterhose Louisville Schwarz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:10090-194-09-M
Rubix:1535434
EAN:5707209840707
10090-194-09-M SCHWARZ Winterhose Louisville

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größem
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10090-194-09 GR. M SCHWARZ Winterhose Louisville 100% PE


Die wasserdichte Kältewinterhose Louisville, Referenz 10090-194-09, gehört zur MASCOT® INDUSTRY Produktlinie. Sie verbindet eine wasserdichte Konstruktion, thermische Isolierung und funktionale Ausstattungsmerkmale, die auf Außenaktivitäten bei kaltem Wetter abgestimmt sind.

Eigenschaften:
Diese Hose kombiniert eine wasserdichte Membran mit verklebten Nähten, wodurch das Eindringen von Wasser reduziert wird, während die Atmungsaktivität erhalten bleibt. Ein gestepptes Innenfutter sorgt für die nötige Isolierung bei Einsätzen in kalter Umgebung. Der hochgezogene Rückenteil-Schnitt bietet Unterstützung und Wärme im Lendenbereich, wobei der Bund hinten erhöht ist, um den Kälteschutz zu verstärken.
Verstellbare Knietaschen ermöglichen eine präzise Positionierung der Knieschoner, die von oben unter einer verstellbaren Klappe eingesetzt werden. Ein langer Reißverschluss, geschützt durch eine windabweisende Klappe an der Wadenaußenseite, erleichtert das Anziehen über Sicherheitsstiefel. Mehrere Aufbewahrungsmöglichkeiten ergänzen die Ausstattung, wie z. B. seitliche Taschen mit Druckknopfklappe, verstärkte Gesäßtaschen mit verdeckten Druckknöpfen, Oberschenkeltasche unter Klappe, Gliedermaßstabtasche und Hammerhalter. Reflektierende Elemente sind integriert, um die Sichtbarkeit des Trägers in schlecht beleuchteten Umgebungen zu verbessern. Gürtelschlaufen und ein D-Ring vervollständigen die Konstruktion.

Spezifikationen:
• Referenz: 10090-194-09
• Hauptmaterial: 100 % Polyester, Flächengewicht 270 g/m²
• Gewebeart: Canvas
• Industriewäsche-Kategorie C2
• Verfügbare Größenpalette: von XS bis 4XL
• Farbe: Schwarz (auch in Dunkelmarineblau erhältlich: 10090-194-10)
• Empfohlene Pflege: Waschen bei 40 °C mit einem Waschmittel ohne Bleichmittel, ohne Weichspüler, um die wasserdichte Membran zu schonen
• Logo-Markierungsbereiche verfügbar an Gesäßtaschen, vorderer linker Tasche, Oberschenkeln, Waden

Normen:
• OEKO-TEX® STANDARD 100 (DTI-Zertifikat Nr. 2576-431): Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien
• EN 342:2017: Kälteschutz
• EN 343:2019: Regenschutz
• EN 14404-3:2024: Knieschutz
• EN ISO 13688:2013+A1:2021: Allgemeine Anforderungen

Stärken

• Die verklebten Nähte verringern das Risiko von Wassereindringen bei längerem Einsatz im Freien.
• Der hochgezogene Rückenteil-Schnitt hält die Körperwärme, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.
• Die verstellbaren Knietaschen reduzieren die Ermüdung bei längeren Arbeiten im Kniebereich.
• Der lange Reißverschluss erleichtert das Anziehen über Sicherheitsschuhe und die Klappe reduziert das Eindringen von Luft.
• Die vielfältigen Aufbewahrungsmöglichkeiten (Hammerhalter, Gliedermaßstabtasche, verstärkte Taschen) erhöhen die Praxistauglichkeit.

Anwendungen

Die Mascot Louisville Winterhose eignet sich für Außenaktivitäten, welche Kälte, Wind und Niederschlag ausgesetzt sind. Baustellen, Straßenbauarbeiten und Wartungseinsätze im Freien zählen zu den häufigsten Einsatzbereichen für diese Art von Ausrüstung. Die speziellen Aufbewahrungsmöglichkeiten (Hammerhalter, Gliedermaßstabtasche) kommen den Anforderungen handwerklicher Berufe entgegen, die einen schnellen Zugriff auf Werkzeuge benötigen. Die verstellbaren Knietaschen sind für Tätigkeiten mit längerer Bodenarbeit gedacht, wie Bodenverlegung oder Arbeiten an Rohrleitungen. Männer und Frauen in der Industrie- und Baubranche können dieses Kleidungsstück in winterlichen Arbeitsumgebungen tragen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1300 g
Farbeschwarz
Größem
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur270 g/m²
Werkstoffpolyester
Zolltarifcode62034311
86,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe