N 253.02 Winkelstück, außen/außen, R 3/8, SW 17, Messing vernickelt
Winkelstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 253.02
Rubix:348051
Hersteller:112741
EAN:4047322161923



Dokumente
Produktdetails : N 253.02 Winkelstück, außen/außen, R 3/8, SW 17, Messing vernickelt
Winkelstück, außen/außen, R 3/8, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Typ | winkelstück |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
