253.05 Winkelstück, außen/außen, R 1, SW 30, Messing blank
Winkelstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:253.05
Rubix:343536
Hersteller:112701
EAN:4047322065603



Dokumente
Produktdetails : 253.05 Winkelstück, außen/außen, R 1, SW 30, Messing blank
Winkelstück, außen/außen, R 1, SW 30, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 183 g |
|---|---|
| Typ | winkelstück |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
