C0SA00428 Winkelschwenkverschraubung Drv 4 - R1/4 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung Drv 4 - R1/4 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0SA00428
Rubix:307928


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); dichtungen & o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt; löse- und rückhaltering: pom; greifring: rostfreier stahl; kragenhülse: zink-druckguss; gewindebeschichtung: chemitech g-175l |
|---|---|
| Anschluss 1 | anschluss ø 4 mm |
Produktdetails : C0SA00428 Winkelschwenkverschraubung Drv 4 - R1/4 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung Drv 4 - R1/4 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung Drv 4 - R1/4 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); dichtungen & o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt; löse- und rückhaltering: pom; greifring: rostfreier stahl; kragenhülse: zink-druckguss; gewindebeschichtung: chemitech g-175l |
|---|---|
| Anschluss 1 | anschluss ø 4 mm |
| Profil | drosselrückschlagventil, schwenkbar |
| Anschluss 2 | gewindeanschluss r1/4 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | zuluft |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort