C0SA01038 Winkelschwenkverschraubung Drv 10 - R3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung Drv 10 - R3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0SA01038
Rubix:308039
Hersteller:C0SA01038


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: pbt; gewinde: vernickeltes messing; dichtung: nbr (silikonfrei); demontagering: pom; sicherungsring: edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube ø 10 mm (push-in fitting) |
Produktdetails : C0SA01038 Winkelschwenkverschraubung Drv 10 - R3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung Drv 10 - R3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung Drv 10 - R3/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse: pbt; gewinde: vernickeltes messing; dichtung: nbr (silikonfrei); demontagering: pom; sicherungsring: edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube ø 10 mm (push-in fitting) |
| Profil | banjo-bogen (durchflussbegrenzer / durchflussregler) |
| Anschluss 2 | r3/8 male (bspt / iso r) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort