9587710120 Winkelschraubendreher DIN 911L mit Kugelkopf 12mm

WinkelSchraudreh.

Siehe technische Informationen

Referenzen

PB Swiss tools:PB 212.L 12
Rubix:2950348
Hersteller:PB 212.L 12
9587710120 WinkelSchraudreh. DIN 911L mit Kugelkopf 12mm PB Swiss Tools

Produktdetails : 9587710120 Winkelschraubendreher DIN 911L mit Kugelkopf 12mm


Winkelschraubendreher DIN 911L mit Kugelkopf 12mm PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und kurzem gefasten Schenkel. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.

Technische Informationen


Attribute
17,48 exkl. MwSt.
/ Stück
20,80 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std