9589660040 Winkelschraubendreher 90+100Grad kurz Rainbow 4mm Kugelkopf

Winkelschraubendreher

Siehe technische Informationen

Referenzen

PB Swiss tools:PB 2222.L 4 YE
Rubix:2950383
Hersteller:PB 2222.L 4 YE
9589660040 WinkelSchraudreh.90+100GradkurzRaibo4mmKugelkopfPB

Produktdetails : 9589660040 Winkelschraubendreher 90+100Grad kurz Rainbow 4mm Kugelkopf


Winkelschraubendreher 90+100Grad kurz Rainbow 4mm Kugelkopf PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf und verkürztem 90°-100° Schenkel, lang, Rainbow Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet. Mit Kugelkopf und verkürztem, um 90°-100° abgewinkeltem, flexiblem Schenkel. 90°-Stellung zum Ansetzen, durch leichten Zug kann der Schraubwinkel auf 100° erhöht werden. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen.

Technische Informationen


Attribute
6,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage