Referenzen
FAG:HJ410
Rubix:512646
Hersteller:0382371050000
EAN:4012801372558

Produktdetails : HJ 410 (FAG) Winkelring FAG
Winkelförmiger Ring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14,5x78,8x78,8 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 230 g |
| Typ | winkelring |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 78,8 mm |
| Breite | 14,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
