883871 L-Steckverschraubung, schwenkbar, AG, 12mm-3/8
Winkelkupplung, kurz, ausrichtbar, Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:840714
Mecaline:883871
Rubix:3050084
EAN:3660338372780

Dokumente
Produktdetails : 883871 L-Steckverschraubung, schwenkbar, AG, 12mm-3/8
Ausrichtbare Straßenkrümmer-Kupplung.
Zylindrisches Gewinde
Zylindrisches Gewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | bsp |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Anschluss 2 | 12 |
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 12 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
49,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage