842868 Gerade Einschraubverschraubung m. Viton O-Ring 4-G1/8

PARALLELE GERADE STECKVERSCHRAUBUNG AUS EDELSTAHL MIT FKM-DICHTUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:842868
Rubix:3236043
EAN:3660338062117
842868 Gerade Einschraubverschraubung m. Viton O-Ring 4-G1/8
Technische Zusammenfassung
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/8
Anschluss 24
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 842868 Gerade Einschraubverschraubung m. Viton O-Ring 4-G1/8


Material: AISI 316L Edelstahl. Druck: -0,99 bar bis 20 bar. Temperatur: -15 °C bis 200 °C. Entspricht den Normen NSF 61, NSF 169 und NSF 372. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit Lebensmittelflüssigkeiten. Diese Produktlinie kann auch in salzigen Umgebungen und auf Maschinen verwendet werden, die häufig mit aggressiven Reinigungsmitteln gewaschen werden müssen.
Gerade Einschraubverschraubung m. Viton O-Ring 4-G1/8

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/8
Anschluss 24
Werkstoffedelstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
212,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen