WK 200/200 Winkelkonsole

Winkelkonsole WK

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:079570
Rubix:3834174
Hersteller:WK 200/200
EAN:4006209795705
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : WK 200/200 Winkelkonsole


Konstruktionselement - Winkelkonsole WK
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen • Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch galv. Verzinkung • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich Die fischer Winkelkonsole WK eignet sich als Verbindung der Montageschienen FUS mit Schraube und Schiebemutter FCN Clix P oder an den Untergrund. Die Winkelkonsole gibt aufgrund ihrer Bauform einer Tragekonstruktion und Befestigungen von Rohrleitungen und -komponenten sehr hohe Stabilität und Festigkeit. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Version mit feuerverzinkter Oberfläche ist für die Installation im Freien geeignet.

Stärken

• Die Bauform der Winkelkonsole erlaubt das Befestigen von Rohrschellen oder Montageschienen • Die stabile Winkelkonsole gibt einer Tragekonstruktion sehr hohe Stabilität und Sicherheit

Anwendungen

• Stabile Winkelkonsole zur Aussteifung von FUS-Schienenkonstruktionen und zum Befestigen von Rohrleitungen • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typwk
Werkstoffstahl
154,70 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
184,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage