Referenzen
Fischer:524047
Rubix:3833211
Hersteller:TZA M10
EAN:4048962193879






Dokumente
Produktdetails : TZA M10 Profilabhänger
Deckenabhänger für Metalldecken.
• Hohe Sicherheit durch FM-Prüfung
• Mit M 10-Gewinde
• Einfache Anpassung an Trapezblechform durch Sollbiegegestelle
Der fischer Profilabhänger TZA M10 ist ein Befestigungselement zur Befestigung von Sprinklersystemen. Alternativ werden Rohrleitungen mit Blechschrauben oder Stahlblindnieten befestigt.
Stärken
• Einfache Befestigungslösung für die Montage von Rohrleitungen an Trapezblechdecken mit integriertem Schalldämmelement
• Der TZR ist eine günstige Alternative für Standardanwendungen ohne Zulassung mit Durchgangsloch zur Verwendung mit Gewindestangen und Muttern bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallbelastung im Gebäude
Anwendungen
• Befestigungselement für Trapezbleche
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tz |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,86 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
268,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage