241451048 Winkeleinschraubverbindung 10 / 8 - R1/2 Push-On
Winkeleinschraubverbindung 10 / 8 - R1/2 Push-On
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:241451048
Rubix:305965


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickelter messingkörper; o-ring nbr 70; dichtscheibe pa 66 |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/2 (gewindeanschluss) |
Produktdetails : 241451048 Winkeleinschraubverbindung 10 / 8 - R1/2 Push-On
Winkeleinschraubverbindung 10 / 8 - R1/2 Push-On
Winkeleinschraubverbindung 10 / 8 - R1/2 Push-On
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vernickelter messingkörper; o-ring nbr 70; dichtscheibe pa 66 |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/2 (gewindeanschluss) |
| Profil | 90° winkel |
| Anschluss 2 | push-on rohr 10/8 (od/id) |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Typ | winkeleinschraubadapter (push-on) – elbow male adaptor |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort