C014J0418 Winkelabsperreinschraubverbindung 4 - R1/8 Pneufitc
Winkelabsperreinschraubverbindung 4
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C014J0418
Rubix:305138


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt |
|---|---|
| Typ | c014j0418 winkelabsperreinschraubverbindung 4 - r1/8 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r1/8 '' |
Produktdetails : C014J0418 Winkelabsperreinschraubverbindung 4 - R1/8 Pneufitc
Winkelabsperreinschraubverbindung 4 - R1/8 Pneufitc
Winkelabsperreinschraubverbindung 4 - R1/8 Pneufitc
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt |
|---|---|
| Typ | c014j0418 winkelabsperreinschraubverbindung 4 - r1/8 pneufit c |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r1/8 '' |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Nenndruck | 10 bar |
| Druck | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Rohraußendurchmesser | 4 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort