W16SCFX (EO) Winkelverschraubung EO

Parker Hannifin Winkelverschraubung EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:W16SCFX
Rubix:1347384
Hersteller:W16SCFX
W16SCFX (EO) Winkelverschraubung EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffcr(vi)-freier, verzinkter stahl
Typwinkelverschraubung rohr-zu-rohr (90° ellbogen)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W16SCFX (EO) Winkelverschraubung EO


Winkel-Stutzen/ Stahl
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 16 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 16 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 16 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 16 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 630
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, Rohrbogen 90°
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffcr(vi)-freier, verzinkter stahl
Typwinkelverschraubung rohr-zu-rohr (90° ellbogen)
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Nenndruck630 bar
Druck630 bar
Serieeo heavy
Rohraußendurchmesser16 mm
Max. Betriebsdruck630 bar
Zolltarifcode73079910
10,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std