• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Pneumatik(101.436)
    • Hydraulik(10.744)
    • Mess- und Regeltechnik(2.436)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.652)
    • Filtration und Pflege(435)
    Siehe Fluidtechnik
    • Hydraulikantriebe(1.115)
    • Hydraulikölaufbereitung(11)
    • Hydraulikprozesssteuerung(1.047)
    • Hydraulikverbindungstechnik(8.562)
    • Akkumulation(9)
    Siehe Hydraulik
    1. Rubix Kategorien
    2. Fluidtechnik
    3. Hydraulik
    4. Hydraulikverbindungstechnik
    5. Verschraubungen / Adapter
    6. Winkelverschraubung
    7. 4324-51 Winkel

    4324-51 Winkel

    Winkel

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    IMI Norgren:4324-51
    Rubix:304221
    brand logo

    Produktdetails : 4324-51 Winkel


    Winkel

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode73079980
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    83,76 € exkl. MwSt.
    / Stück
    99,67 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    0143 27 27 Winkel-Anschlussstutzen, G3/4 IG6C6MXS WinkelverschraubungW16SCFX (EO) Winkelverschraubung EOWHK08LRCSCF SchwenkverschraubungEW08LREDCF (EO) Einstellbarer Winkelstutzen mit Dichtkegel EO3184 04 00 LF3000 Winkelsteckanschluss, 4mm lang0144 10 10 Winkel - Anschlussstutzen, R1/8 AG - G1/8 IG0109 10 17 Winkel-Einschraubverschraubung, 10mm - R3/80109 08 13 Winkel-Einschraubverschraubung, 8mm - R1/43609 08 17 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 8mm - R3/8, chem. vern.1809 06 10 Winkel-Einschraubverschraubung, 6mm - R1/8, EdelstahlWHK12LRCF Schwenkverschraubung3639 06 00 LF3600 Winkel Schottanschluss, 6mm, MS chem. vern.3184 08 00 LF3000 Winkelsteckanschluss, 8mm lang3899 04 19 LF3800 Winkel-Einschraubanschluss, 4mm - M5
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap