1809 06 10 Winkel-Einschraubverschraubung, 6mm - R1/8, Edelstahl
Legris Winkelbolzen BSP Kegel 1809
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1809 06 10
Rubix:123670
Hersteller:1809 06 10
EAN:0820099190822


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Typ | 1809 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 1/8 '' |
Produktdetails : 1809 06 10 Winkel-Einschraubverschraubung, 6mm - R1/8, Edelstahl
Anschluss Rohr-Außengewinde mit 90 Grad Winkelanschluss. Edelstahl AISI 316L zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen aggressive Flüssigkeiten und korrosive Umgebungen aus. Erhältlich mit einem Außendurchmesser von 4 bis 28 mm.
Anwendung: Flüssigkeitsübertragung, Pneumatik, Automobilprozesse, Petrochemie, Chemie, Offshore-Öl- und Gasindustrie, Lebensmittelverarbeitung
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Karton: 2
Form: Außengewinde mit festem 90°-Gewinde
Hülsenmaterial: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.02
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Karton: 2
Form: Außengewinde mit festem 90°-Gewinde
Hülsenmaterial: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.02
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 48 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | 1809 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 1/8 '' |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,88 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
78,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort