ES 76 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 10mm, ES 1.4571, 315bar
Winkel-Verschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:ES 76
Rubix:347376
Hersteller:112407
EAN:4047322128322



Dokumente
Produktdetails : ES 76 Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 10mm, ES 1.4571, 315bar
Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | rohr-außen-ø 10 mm |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
