KQ2L04-G01A1 Steckverbindung

Winkel mit Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2L04-G01A1
Rubix:2326343
Hersteller:KQ2L04-G01A1
KQ2L04-G01A1 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604;pbt
Anschluss 11/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2L04-G01A1 Steckverbindung


One-Touch-Verschraubung, PBT-Material für allgemeine Zwecke
Eignet sich für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Fluidtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.

Anwendbarer Rohr-Außendurchmesser: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Anwendbare Anschlussgrößen: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Anwendbarer Rohr-Außendurchmesser: ø 4
Anschlussgröße: G 1/8
Gewindematerial /
Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Option: Keine
Dichtmittel: Keine (außer bei Anschlussgrößen
Auslöseknopf: 1 (ovaler Typ)

Stärken

-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffc3604;pbt
Anschluss 11/8
Profilkq2l
Anschluss 24
Max. Temperatur60 °C
33,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
39,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen