13.118-8-E Winkeleinschraubverschrau. R1/8 a. MS v. Schl.8/6
Winkel-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:13.118-8-E
Rubix:802811
Hersteller:115215
EAN:4047322182737

Dokumente
Produktdetails : 13.118-8-E Winkeleinschraubverschrau. R1/8 a. MS v. Schl.8/6
Winkeleinschraubverschraubung »value line«, R 1/8 a., für Schlauch 8/6 mm, SW 10, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vern.. Winkelverschraubung Messing vernickelt, Serie »value line«
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
