54.018-4-E Winkeleinschraubverschrau. , G1/8 a. MS vern. Ø4mm
Winkel-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:54.018-4-E
Rubix:802734
Hersteller:116207
EAN:4047322183703


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dokumente
Produktdetails : 54.018-4-E Winkeleinschraubverschrau. , G1/8 a. MS vern. Ø4mm
Winkeleinschraubverschraubung »value line«, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Messing vern.. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Profil | winkel (drehbar/rotating) |
| Anschluss 2 | 4 mm (schlauch-außen-ø) |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen