V 93 Winkel-Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Ø 8, Stahl verz.
Winkel-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 93
Rubix:348663
Hersteller:112172
EAN:4047322168403




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl verzinkt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 a. |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Dokumente
Produktdetails : V 93 Winkel-Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Ø 8, Stahl verz.
Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN max. 315 bar, SW1 27, SW2 19, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Anschluss 1 | r 1/4 a. |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Profil | außengewinde konisch nach iso 7-1 |
| Anschluss 2 | rohr-außen-ø 8 mm |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen