ES 104 Winkel-Einschraubverschr. R1/2 a. Rohr-Ø 18, 1.4571, 315bar
Winkel-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:ES 104
Rubix:347166
Hersteller:112428
EAN:4047322126687



Dokumente
Produktdetails : ES 104 Winkel-Einschraubverschr. R1/2 a. Rohr-Ø 18, 1.4571, 315bar
Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 195 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
