140.54-PP Winkel-Einschraubverschr.G1/8 a., f.Schlauch 9/12 mm, PP
Winkel-Einschraubverschraubung PP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:140.54-PP
Rubix:1425325
Hersteller:110867
EAN:4047322027830


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 a. |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 140.54-PP Winkel-Einschraubverschr.G1/8 a., f.Schlauch 9/12 mm, PP
Winkel-Einschraubverschraubung PP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
| Anschluss 1 | g 1/8 a. |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | 9/12 mm |
| Anschluss 2 | schlauch 9/12 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort