13.714-8-E Winkelaufschraubverschr.>value line< G1/4, MS v., Schl.8/6

Winkel-Aufschraubverschraubung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:13.714-8-E
Rubix:802706
Hersteller:115236
EAN:4047322182898
13.714-8-E Winkelaufschraubverschr.»value line« G1/4, MS v., Schl.8/6

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing vernickelt
Anschluss 1g 1/4 ig
Max. Betriebsdruck18 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 13.714-8-E Winkelaufschraubverschr.>value line< G1/4, MS v., Schl.8/6


Winkelaufschraubverschraubung »value line«, G 1/4, für Schlauch 8/6 mm, SW 11, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt. Winkelverschraubung Messing vernickelt, Serie »value line«

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht32 g
Werkstoffmessing vernickelt
Anschluss 1g 1/4 ig
Max. Betriebsdruck18 bar
Profil»value line«
Anschluss 2schlauch 8/6 mm
Gewindeartbspp
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74122000
2,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage