TFW 92-112 Winkel 92, 90°, IG/AG, Rp/R 1 1/2, schw. TG feuerverz.
Winkel 90°
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFW 92-112
Rubix:802696
Hersteller:112905
EAN:4047322252263

Dokumente
Produktdetails : TFW 92-112 Winkel 92, 90°, IG/AG, Rp/R 1 1/2, schw. TG feuerverz.
Winkel 92, 90°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 431 g |
|---|---|
| Typ | winkel 92 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
