9633310027 Werkzeugmodul 1/3 Ratschenringschlüssel gerade
Werkzeugmodul
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:61730027, 9633310027
Rubix:1547889
Hersteller:9633310027
Produktdetails : 9633310027 Werkzeugmodul 1/3 Ratschenringschlüssel gerade
Werkzeugmodul 1/3 Ratschenringschlüssel gerade Gedore
Werkzeugmodul Maulschlüssel mit Ringratsche, 10-teilig, Modul 1/3 Ausführung: Check-Tool-Einlage aus 2-farbigem Schaumstoff. 1/3 Modul = 157,5 x 310 mm 2/3 Modul = 315,0 x 310 mm Maulschlüssel mit Ringratsche, 10-teilig 10 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Werkzeugmodul Maulschlüssel mit Ringratsche, 10-teilig, Modul 1/3 Ausführung: Check-Tool-Einlage aus 2-farbigem Schaumstoff. 1/3 Modul = 157,5 x 310 mm 2/3 Modul = 315,0 x 310 mm Maulschlüssel mit Ringratsche, 10-teilig 10 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std