9634220050 Werkzeugmodul 2/3 Steckschlüssel 163-119/23

Werkzeugmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Hazet:163-119/23
Rubix:1547902
EAN:4000896153510
9634220050 Werkzeugmodul 163-11923 Steckschlüssel

Produktdetails : 9634220050 Werkzeugmodul 2/3 Steckschlüssel 163-119/23


Werkzeugmodul 2/3 Steckschlüssel 163-119/23Hazet
Werkzeugmodul Schraubendreher-Einsatz 1/2" TiN-beschichtet, 23-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 172 x 342 mm 2/3 Modul = 344 x 342 mm 3/3 Modul = 519 x 342 mm 3/3+ Modul = 519 x 392 mm Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank. Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", 23-teilig 9 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm 4 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant, mit Kugelkopf 6; 7; 8; 10 mm 6 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innenvielzahn XZN M8; 10; 12; 14; 16; 18 2 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innenvielzahn XZN, lang M8; 14 2 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innenvielzahn XZN, extralang M10; 12

Technische Informationen


Attribute
305,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
362,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std