9634220100 Werkzeugmodul 1/3 Doppelmaulschlüssel 163-95/8
Werkzeugmodul
Siehe technische InformationenReferenzen
Hazet:163-95/8
Rubix:1547820
EAN:4000896145669
Produktdetails : 9634220100 Werkzeugmodul 1/3 Doppelmaulschlüssel 163-95/8
Werkzeugmodul 1/3 Doppelmaulschlüssel 163-95/8 Hazet
Werkzeugmodul Doppelmaulschlüssel, 8-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 172 x 342 mm 2/3 Modul = 344 x 342 mm 3/3 Modul = 519 x 342 mm 3/3+ Modul = 519 x 392 mm Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank. Doppelmaulschlüssel-Satz, 8-teilig 8 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
Werkzeugmodul Doppelmaulschlüssel, 8-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 172 x 342 mm 2/3 Modul = 344 x 342 mm 3/3 Modul = 519 x 342 mm 3/3+ Modul = 519 x 392 mm Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank. Doppelmaulschlüssel-Satz, 8-teilig 8 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std