Referenzen
Hazet:163-140/33
Rubix:2158385
EAN:4000896151899
Produktdetails : 9634220135 Werkzeugmodul 3/3+ Schlüssel 163-140/33
Werkzeugmodul 3/3+ Schlüssel 163-140/33 Hazet
Werkzeugmodul Ringmaulschlüssel, 33-teilig, Modul 3/3+ Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 172 x 342 mm 2/3 Modul = 344 x 342 mm 3/3 Modul = 519 x 342 mm 3/3+ Modul = 519 x 392 mm Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank. Ringmaulschlüssel-Satz, 33-teilig 17 Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm 8 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm 8 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
Werkzeugmodul Ringmaulschlüssel, 33-teilig, Modul 3/3+ Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 172 x 342 mm 2/3 Modul = 344 x 342 mm 3/3 Modul = 519 x 342 mm 3/3+ Modul = 519 x 392 mm Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank. Ringmaulschlüssel-Satz, 33-teilig 17 Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm 8 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm 8 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
506,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
602,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std