3110034185 Werkbank adlatus Laminat 750x700x740-1140mm

Werkbank

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rau:9900059653
Rubix:2080702
EAN:4040376073532
3110034185 Werkbank adlatus Laminat 750x700x740-1140mm

Produktdetails : 3110034185 Werkbank adlatus Laminat 750x700x740-1140mm


Werkbank, Serie adlatus 600, Hartlaminat-Platte • Mit Hartlaminat-Platte: Stärke: 40 mm • Flächenlast: max. 600 kg • Funktionsunterbau: mit Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster • Verstellweg: 38 mm/s (ohne Zuladung) • Einschaltdauer: 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast) • Stromverbrauch im Standby-Modus: nur 0,1 W • Kompletter Rahmen: zur Aufnahme der Arbeitsplatte • Kufen: mit Nivellierfüßen • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Technische Informationen


Attribute
2.556,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.041,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage