31.8X38.1X11.1X8 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Wellenschutzhülse (WSH-R)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:WSH 31,8 x 38,1 x 8 x 11,1 R NG304 DRLLFREI CARB08 PACK I
Rubix:3208159
Hersteller:176646


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,8 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 38,1 mm |
| Werkstoff | stahl |
Dokumente
Produktdetails : 31.8X38.1X11.1X8 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Für Sleeve-Baum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 31,8 mm |
| Flanschbreite | 38,1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 8 mm |
| Max. Länge | 11,1 mm |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage